Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: fryka durchlaufkühler
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Durchlaufkühler

  Durchlaufkühler  (177 Angebote unter 27.601.807 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Durchlaufkühler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kompakt-Umlaufkühler, Modell F250, 1 Stück (4 Angebote) 
Kompakt-Umlaufkühler, Modell F250, inkl. 2 Schlaucholiven passend für Schläuche mit 8 und 10 mm Innen-Ø
Julabo Labortechnik
9620025
ab € 2.042,93*
pro Paket
 
 Stück
Umlaufkühler RC 2 basic (3 Angebote) 
Umwälzkühler RC 2 basic / RC 2 control Die RC Kältethermostate sind konzipiert für die schnelle und effiziente Kühlung von externen Geräten. Die Kühler zeichnen sich aus durch kurze Abkühlzeiten be...
IKA-Werke
0004171000
ab € 3.317,17*
pro Paket
 
 Stück
AWC100 Luft-/Wasser-Umlaufkühler (1 Angebot) 
Der Luft-Wasser Umlaufkühler AWC100 ist eine extrem kompakte Lösung, um kleinere Wärmemengen in externen Systemen, wie sie z.B. durch Peltierelemente entstehen abzuführen. Der AWC100 besticht neben...
Julabo Labortechnik
9630100
ab € 1.719,22*
pro Paket
 
 Stück
Umwälzkühler RC 5 basic/RC 5 control | Typ: RC 5 control (1 Angebot) 
Umwälzkühler RC 5 basic / RC 5 control Leistungsstarker Umwälzkühler für externe Kühlaufgaben bis zu -30 °C. Der bedarfsgeregelte mit klimafreundlichem Kältemittel betriebene Umwälzkühler überzeugt...
IKA-Werke
0004183000
ab € 5.610,86*
pro Paket
 
 Stück
Umwälzkühler RC 2 basic/RC 2 control | Typ: RC 2 control (3 Angebote) 
Umwälzkühler RC 2 basic / RC 2 control Die RC Kältethermostate sind konzipiert für die schnelle und effiziente Kühlung von externen Geräten. Die Kühler zeichnen sich aus durch kurze Abkühlzeiten be...
IKA-Werke
0004173000
ab € 4.217,85*
pro Paket
 
 Stück
CF30 Kryo-Kompakt-Thermostat (3 Angebote) 
Kryo-Kompakt-Thermostate der CF Reihe sind äußerst kompakte Kälte-Umwälzthermostate. Die Geräte bieten 2 kW Heizleistung sowie Schutzklasse III nach DIN 12876-1. Sie verfügen über Pumpenanschlüsse ...
Julabo Labortechnik
9400330
ab € 4.711,81*
pro Paket
 
 Stück
Umwälzkühler HRC 2 lite | Typ: HRC 2 lite (2 Angebote) 
Umwälzkühler HRC 2 lite Kompaktes Peripheriegerät für einfache Temperieraufgaben von -10 bis 100 °C. Besonders geeignet zur Temperierung von Labor- und Bioreaktoren und offenen Bädern oder als Temp...
IKA-Werke
0020104311
ab € 2.428,34*
pro Paket
 
 Stück
Umlaufkühler, RC 2 GREEN basic (2 Angebote) 
Leistungsstarker, kompakter und energieeffizienter Umwälzkühler für Kühlaufgaben bis zu -30 °C. Der mit natürlichem Kältemittel betriebene bedarfs- und drehzahlgeregelte Verdichter erreicht bei min...
IKA-Werke
25004186
ab € 3.599,20*
pro Paket
 
 Stück
CF31 Kryo-Kompakt-Thermostat (3 Angebote) 
Kryo-Kompakt-Thermostate der CF Reihe sind äußerst kompakte Kälte-Umwälzthermostate. Die Geräte bieten 2 kW Heizleistung sowie Schutzklasse III nach DIN 12876-1. Sie verfügen über Pumpenanschlüsse ...
Julabo Labortechnik
9400331
ab € 5.504,23*
pro Paket
 
 Stück
Umlaufkühler, RC 2 GREEN control (2 Angebote) 
Leistungsstarker, kompakter und energieeffizienter Umwälzkühler für Kühlaufgaben bis zu -30 °C. Der mit natürlichem Kältemittel betriebene bedarfs- und drehzahlgeregelte Verdichter erreicht bei min...
IKA-Werke
25006638
ab € 4.708,64*
pro Paket
 
 Stück
CF40 Kryo-Kompakt-Thermostat (3 Angebote) 
Kryo-Kompakt-Thermostate der CF Reihe sind äußerst kompakte Kälte-Umwälzthermostate. Die Geräte bieten 2 kW Heizleistung sowie Schutzklasse III nach DIN 12876-1. Sie verfügen über Pumpenanschlüsse ...
Julabo Labortechnik
9400340
ab € 5.503,76*
pro Paket
 
 Stück
Umwälzkühler RC 5 basic/RC 5 control | Typ: RC 5 basic (2 Angebote) 
Umwälzkühler RC 5 basic / RC 5 control Leistungsstarker Umwälzkühler für externe Kühlaufgaben bis zu -30 °C. Der bedarfsgeregelte mit klimafreundlichem Kältemittel betriebene Umwälzkühler überzeugt...
IKA-Werke
0004181000
ab € 4.688,65*
pro Paket
 
 Stück
Umlaufkühler, RC 2 lite (3 Angebote) 
Kompakter Umwälzkühler mit starker 400 Watt Kälteleistung, konzipiert für einfache Kühlaufgaben bis -10 °C. Der RC 2 lite ist das perfekte Peripheriegerät zur Kühlung von Rotationsverdampfern, Rück...
IKA-Werke
25006624
ab € 1.904,25*
pro Paket
 
 Stück
CF41 Kryo-Kompakt-Thermostat (3 Angebote) 
Kryo-Kompakt-Thermostate der CF Reihe sind äußerst kompakte Kälte-Umwälzthermostate. Die Geräte bieten 2 kW Heizleistung sowie Schutzklasse III nach DIN 12876-1. Sie verfügen über Pumpenanschlüsse ...
Julabo Labortechnik
9400341
ab € 6.297,39*
pro Paket
 
 Stück
FD200 Durchlaufkühler (1 Angebot) 
JULABO Durchlaufkühler sind für Arbeiten unterhalb der Umgebungstemperatur in Verbindung mit Wärmethermostaten vorgesehen. Vorteile sind der geringe Energiebedarf und die Vermeidung von unnötigem K...
Julabo Labortechnik
9655825
ab € 3.291,27*
pro Paket
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Durchlaufkühler
^

Das Cryothermostat bei der Probenvorbereitung

Das Cryothermostat zeichnet sich daher dadurch aus, dass es im Gegensatz zu anderen herkömmlichen Thermostaten auch Temperaturen im Minus-Bereich einregeln und stabil halten kann. Das Cryothermostat ist ein kleines kompaktes Gerät mit denen Temperaturen zwischen ca. minus 40 bis plus 150 Grad Celsius konstant und dauerhaft gehalten werden können. Als Laborthermostat wird das Cryothermostat oft in der Probenvorbereitung genutzt und kann dann seiner geringen Abmessungen auch in anderen Geräten oder Zu- bzw. Abluftschläuchen untergebracht werden. Damit wird die Verwendung natürlich vielseitig möglich. Cryo kommt als Begriff aus dem Griechischen und bedeutet soviel wie Kälte oder Frost.

Spezielle Ausgestaltungen

Das Cryothermostat gibt es in einer besonderen Ausgestaltung zur Verwendung für Rotationsverdampfer. Rotationsverdampfer sind Laborgeräte, die in der Chemie oder Biochemie zum Aufkonzentrieren oder Einengen von Lösungen verwendet werden, indem das Lösungsmittel durch Temperaturerhöhung verdampft wird. Hier ist ein Cryothermostat ideal um das Mittel zu erwärmen. Das Lösungsmittel wird durch Schläuche am Thermostat vorbeigeführt, um die Temperatur zu verändern. Für geschlossene Systeme gibt es hier als Zubehör das passende Magnetventil-Set, womit eine elektronische Temperatursteuerung ermöglicht wird. Im Zusammenhang mit der Nutzung von Kältegeräten wie Chiller ist ebenfalls am besten auf ein verträgliches Kühlmedium zu achten.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten

Das Cryothermostat wirkt häufig in Umwälzkühlern, die für externe geschlossene Anwendungen mit Wasser als Temperiermedium genutzt werden, wie es etwa bei der Kühlung von Elektrophoresegeräten der Fall ist. Bei der Elektrophorese werden – meist in der analytischen Chemie - kolloidale Teilchen wie Eiweiße und Proteine durch einen elektrisch geladenen Bereich geleitet, um deren Driftgeschwindigkeit und damit Größe etc. festzustellen.

Wichtige Eigenschaften

Das Cryothermostat benötigt zur Arbeit Energie, die ebenfalls aus dem elektrischen Netz bezogen werden muss. Auf die länderspezifische Anschlussspannung muss man daher schon im Vorfeld vor der Anschaffung achten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.