Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Isitec 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Isitec 2
Drehstuhl Isitec 2
Artikel-Nr.:
     163-9733681
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9608-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Laborstuhl Isitec
-Fußkreuz mit Gleitern
-Mit Fußring
-Permanentkontakt-Rückenlehne
-Sitzneigungsverstellung
-Rückenlehnen-Höhenverstellung
-Höhe der Rückenlehne: 34 cm
-Maße der Sitzfläche: 44 x 41 cm (B x T)
-Sitzhöhe: 58 - 85 cm
-Gewicht: 14 kg
-Ergonomisch geformte Rückenlehne mit Tragegriff
-Integrierte Lordosenstütze
-Ergonomisch geformte Sitzfläche
-Sitzfläche mit integrierter Beckenstütze, abgerundeter Sitzvorderkante
-GS-Zertifikat für geprüfte Sicherheit
-Integralschaum: Höchste Widerstandsfähigkeit und sehr reinigungsfreundlich, Farbe schwarz

Typ Isitec 2 mit Rollen
Sitzhöhenverstellung 430 bis 600 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 182,37*
€ 213,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,69*
€ 214,00*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,37*
€ 214,00*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 184,50*
€ 215,62*
Lager 163
Frei Haus
ab € 207,43*
€ 265,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,79*
€ 316,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,70*
€ 305,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,85*
€ 290,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 207,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353-217
ab € 71,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.