Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborstuhl Isitec | Typ: Isitec 1 mit Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborstuhl Isitec | Typ: Isitec 1 mit Gleiter
Laborstuhl Isitec | Typ: Isitec 1 mit Gleiter
Artikel-Nr.:
     163-9733680
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9603-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Laborstuhl Isitec
-Fußkreuz mit Gleitern
-Mit Fußring
-Permanentkontakt-Rückenlehne
-Sitzneigungsverstellung
-Rückenlehnen-Höhenverstellung
-Höhe der Rückenlehne: 34 cm
-Maße der Sitzfläche: 44 x 41 cm (B x T)
-Sitzhöhe: 58 - 85 cm
-Gewicht: 14 kg
-Ergonomisch geformte Rückenlehne mit Tragegriff
-Integrierte Lordosenstütze
-Ergonomisch geformte Sitzfläche
-Sitzfläche mit integrierter Beckenstütze, abgerundeter Sitzvorderkante
-GS-Zertifikat für geprüfte Sicherheit
-Integralschaum: Höchste Widerstandsfähigkeit und sehr reinigungsfreundlich, Farbe schwarz

Typ Isitec 1 mit Gleiter
Sitzhöhenverstellung 430 bis 600 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,91*
€ 204,86*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,02*
€ 205,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,85*
€ 205,43*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,18*
€ 206,60*
Lager 163
Frei Haus
ab € 229,80*
€ 262,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,61*
€ 312,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,39*
€ 306,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,90*
€ 289,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 229,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353-217
ab € 71,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.