Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtemessgerät DEN-1/DEN-1B | Typ: DEN-1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.721 057
9.721 057
Artikel-Nr.:
     163-9721057
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     DEN-1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtemessgerät
Labordichtemessgerät
Tragbares Dichtemessgerät
Trübungsmessgerät
Dichtemessgerät DEN-1 / DEN-1B
Kompaktes und effizientes Tisch-Densitometer zur Trübungsmessung von Zellsuspensionen in einer Vielzahl von Life Science Anwendungen. Die werkskalibrierten Densitometer messen die Trübung im Bereich von 0,3 bis >7,5 McFarland-Einheiten (DEN-1) bzw. von 0,00 bis >15,00 McFarland Einheiten (DEN-1B) mit geringer Standardabweichung.
Spezifikationen
Lichtquelle:
Wellenlänge: LED
565 nm ±15 nm
Messbereich DEN-1
Messbereich DEN-1B 0,3 bis >7,5 McF
0,0 bis >15,00 McF
Genauigkeit: ±3%
Messzeit: 1 s
Tubes, Außendurchmesser:
Tubes mit D 16 Adapter (inklusive): 18 mm
16 mm
Probenvolumen:
Abmessungen (B x H x T): ≥2 ml
165 x 115 x 75 mm
Netzanschluss: 12 V (DEN-1B zusätzlich 3 x AAA Batterien)

Typ DEN-1B
Weitere Suchbegriffe: tragbares dichtemessgerät, Densitometer, Dichte,Messgeräte, Proteomics,Analyse, Tube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 687,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 687,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,97*
€ 1.043,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,97*
€ 1.018,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,93*
€ 887,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,19*
€ 817,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.