Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenfühler für Testo # 0602.1992


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Oberflächenfühler für Testo # 0602.1992
Oberflächenfühler für Testo # 0602.1992
Artikel-Nr.:
     163-9718220
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     06021993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Fühler
Oberflächenfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
  • Der Oberflächentemperaturfühler (Thermoelement Typ K) verfügt über ein Thermoelementband, das für eine schnelle Reaktionszeit sorgt und Messungen auf nicht-planen Oberflächen ermöglicht. Er verfügt über einen sehr großen Messbereich und lässt sich bei vielen unterschiedlichen Anwendungen einsetzen: Bestimmung von Kältebrücken an Wänden. Wartung und Überprüfung von Maschinen. Prozessüberwachung von Fertigungsschritten. Einstellung der Heizungsanlage (Heizkörper, Rohre, Kessel). Qualitätskontrollen
  • Luftfühler TE Typ K: Schnell, robust und einfach in der Anwendung: Halten Sie den Lufttemperaturfühler in die zu messende Umgebung – und erhalten Sie dank freiliegendem Sensor im Sondenrohr den Lufttemperatur-Wert schon nach kurzer Ansprechzeit. Um das Messergebnis zu optimieren, kann der Fühler mit ca. 1,5 m/s in der Luft bewegt werden
  • Tauch-/Einstechfühler TE: Der wasserdichte Tauch- und Einstechfühler ermöglicht die schnelle Temperaturmessung in flüssigen und halbfesten Medien. Der ist vielseitig einsetzbar, z.B. in der industriellen Produktion oder Qualitätssicherung
  • Tauchfühler TE, Typ K: Sein biegsamer Fühlerdraht macht den wasserdichten Tauchfühler (Thermoelement Typ K) besonders flexibel – ideal für präzise Tauchmessungen in Flüssigkeiten. Mit gerade einmal zwei Sekunden Ansprechzeit reagiert er extrem schnell. Darüber hinaus überzeugt der Tauchfühler mit einer Messgenauigkeit der Klasse 1. Er eignet sich für vielfältige Anwendungen, z.B. in der industriellen Produktion, in der Qualitätssicherung oder im Labor
Beschreibung: Oberflächenfühler
Fühlertyp: TE Typ K
Temperaturbereich: -60 ... 400 °C
Für: testo 108 / 440 / 440 dP / 635 / 735 / 830-T2 / 830-T4 / 915i / 922 / 925
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, testo thermoelement typ k, oberflächenfühler testo, digital-laborthermometer fühler, Digital,Thermometer, Thermometer,Temperaturfühler, Multifunktions,Messgerät, Messgerät,Klima, Messgeräte,Klima, Thermometer,Infrarot, temperaturmessfühler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,81*
€ 68,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,50*
€ 68,95*
Frei Haus
ab € 56,44*
€ 68,95*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,14*
€ 71,15*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 59,00*
€ 71,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.