Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroliterspritze 1725/RN (22s/51/2) 250 ul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.221 487
9.221 487
Artikel-Nr.:
     163-9221491
Hersteller:
     Hamilton Company
Herst.-Nr.:
     81130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdichte Spritze
Microliterspritze
Mikroliterspritze
Mikroliterspritzen
Mikroliterspritzen Serie 1700, austauschbare Nadel (RN)
Mit PTFE-Kolbenspitze. Gasdichte Mikroliterspritzen mit abschraubbarer Kanüle (RN). Gasförmige Proben können sicher und bedienungsfreundlich in Sample Lock (SL) Spritzen transportiert und aufbewahrt werden. Nadellänge: 51 mm

Typ 1725 RN
Nennvolumen 250 µl
Material Kolbenstopfen PTFE
Ansatz RN
Nadel mit
Gauge 22s
Länge Nadel 51 mm
Spitzenform schräg, gebogen
Weitere Suchbegriffe: Ersatznadeln Mikroliterspritze, Kanülen für Mikroliterspritzen, Mikroliterspritzenkanülen, Mikroliterspritzennadel, gasdichte spritze, Mikroliter,Spritzen, Spritzen,Mikroliter, kanülen braun, 5ml Spritzen, 6800114
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 62,06*
€ 78,65*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 65,48*
€ 82,45*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 65,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.