Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norprene-Schlauch 8,0 x 1,6 mm -Abgabe in Metern -


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Norprene-Schlauch 8,0 x 1,6 mm -Abgabe in Metern -
Norprene-Schlauch 8,0 x 1,6 mm -Abgabe in Metern -
Artikel-Nr.:
     163-9206961
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     R6010-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Chemienormschlauch
Schläuche Norprene® A 60 G
Schwarz, thermoplastisches Elastomer, Shore A 61. Für Schlauch- und Vakuumpumpen geeignet. Hohe Standzeiten. Beständig gegen viele aggressive Chemikalien.

-Temperaturbereich von -60 bis 135 °C
-Witterungsbeständig
-Abriebfest
-Geringe Gasdurchlässigkeit gegenüber Gummischläuchen
-Ozon- (300 pphm) und UV-beständig

Ø innen 8,0 mm
Ø außen 11.2 mm
Wandstärke 1.6 mm
Länge 1,00 m
Shore-Härte 61 A
Min. Temperaturbeständigkeit -60 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 135 °C
Temperaturbeständigkeit -60 ... 135 °C
Max. Abgabelänge 15 m
Farbe schwarz
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 8,0 mm
Ø außen: 11.2 mm
Wandstärke: 1.6 mm
Länge: 1,00 m
Shore-Härte: 61 A
Min. Temperaturbeständigkeit: -60 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 135 °C
Temperaturbeständigkeit: -60 ... 135 °C
Max. Abgabelänge: 15 m
Farbe: schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
pro Meter
€ 18,90*
ab € 4,23*
€ 8,42*
3 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,74*
€ 105,10*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,42*
€ 10,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,65*
€ 9,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,28*
€ 8,66
pro Meter
ab 15 Meter
€ 6,85*
€ 8,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,49*
€ 7,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,07*
€ 7,22
pro Meter
ab 150 Meter
€ 5,46*
€ 6,50
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,23*
€ 5,03
pro Meter
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.