Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norprene-Schlauch 6,4 x 1,6mm -Abgabe in Metern -


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Norprene-Schlauch 6,4 x 1,6mm -Abgabe in Metern -
Norprene-Schlauch 6,4 x 1,6mm -Abgabe in Metern -
Artikel-Nr.:
     163-9206956
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     R6008-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Chemienormschlauch
Schläuche Norprene® A 60 G
Schwarz, thermoplastisches Elastomer, Shore A 61. Für Schlauch- und Vakuumpumpen geeignet. Hohe Standzeiten. Beständig gegen viele aggressive Chemikalien.

-Temperaturbereich von -60 bis 135 °C
-Witterungsbeständig
-Abriebfest
-Geringe Gasdurchlässigkeit gegenüber Gummischläuchen
-Ozon- (300 pphm) und UV-beständig

Ø innen 6,4 mm
Ø außen 9.6 mm
Wandstärke 1.6 mm
Länge 1,00 m
Shore-Härte 61 A
Min. Temperaturbeständigkeit -60 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 135 °C
Temperaturbeständigkeit -60 ... 135 °C
Max. Abgabelänge 15 m
Farbe schwarz
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 6,4 mm
Ø außen: 9.6 mm
Wandstärke: 1.6 mm
Länge: 1,00 m
Shore-Härte: 61 A
Min. Temperaturbeständigkeit: -60 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 135 °C
Temperaturbeständigkeit: -60 ... 135 °C
Max. Abgabelänge: 15 m
Farbe: schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
pro Meter
€ 18,90*
ab € 5,42*
€ 8,13*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,50*
€ 83,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,13*
€ 9,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,03*
€ 9,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,38*
€ 8,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,63*
€ 7,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,42*
€ 6,45
pro Meter
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.