Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagnostika-Objektträger 25x75x1 PTFE 3 Kammern schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Diagnostika-Objektträger 25x75x1 PTFE 3 Kammern schwarz
Diagnostika-Objektträger 25x75x1 PTFE 3 Kammern schwarz
Artikel-Nr.:
     163-9161187
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     X2XER203B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diagnostica-Objektträger
Diagnostika-Objektträger
diagnostika objektträger
Diagnostika-Objektträger ohne Adhäsionsbeschichtung

Beschriftungsfeld einseitig
Farbe schwarz auf transparent
Kanten geschliffen 90°
Breite 75 mm
Tiefe 25 mm
Abmessungen (BxT) 75 x 25 mm
Dicke 1 mm
Anzahl Vertiefungen/Kammern 3
Ø Vertiefungen/Kammern 14,0 mm
Material PTFE
Weitere Suchbegriffe: Objektträger,Diagnostika, Mikroskopie,Objektträger, Objektträger 76×52×1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,03*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7303* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,10*
€ 146,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,21*
€ 144,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,78*
€ 138,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,49*
€ 121,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 92,24*
€ 109,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,15*
€ 96,57
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 73,03*
€ 86,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.