Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagnostika-Objektträger ohne Adhäsionsbeschichtung | Beschriftungsfeld: einseitig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Diagnostika-Objektträger ohne Adhäsionsbeschichtung | Beschriftungsfeld: einseitig
Diagnostika-Objektträger ohne Adhäsionsbeschichtung | Beschriftungsfeld: einseitig
Artikel-Nr.:
     163-9161186
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     X2XER215L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diagnostica-Objektträger
Diagnostika-Objektträger
diagnostika objektträger
Diagnostika-Objektträger ohne Adhäsionsbeschichtung

Beschriftungsfeld einseitig
Farbe blau/transparent
Kanten geschliffen 90°
Breite 75 mm
Tiefe 25 mm
Abmessungen (BxT) 75 x 25 mm
Dicke 1 mm
Anzahl Vertiefungen/Kammern 1
Ø Vertiefungen/Kammern 8,0 mm
Material PTFE
Weitere Suchbegriffe: Objektträger,Diagnostika, Mikroskopie,Objektträger, Objektträger 76×52×1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,50*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,99*
€ 140,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,77*
€ 138,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,50*
€ 133,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,84*
€ 117,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 88,96*
€ 105,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,33*
€ 93,21
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 70,50*
€ 83,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.