Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitsmesszellen InLab® für Mettler Toledo Leitfähigkeitsmessgeräte | Typ: 731-2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.041 447
9.041 447
9.041 443
9.041 442
9.041 476
Artikel-Nr.:
     163-9041441
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51344022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
Leitfähigkeitsmessgerät
Leitfähigkeitsmesszellen InLab® für Mettler Toledo Leitfähigkeitsmessgeräte
710: 4-Elektrodenmesszellen aus Platin
720 + 751-4 + 752-6: 2-Elektrodenmesszellen aus Platin
731 + 738: 4-Elektrodenmesszellen aus Graphit
741 + 742: 2-Elektrodenmesszellen aus Edelstahl
ISM® (Intelligent Sensor Management) ist ein ausgeklügeltes neues Konzept, welches dem Anwender die Sicherheit gibt, immer mit den zum Labor Sensor gehörigen, aktuellsten Kalibrationsdaten zu arbeiten. Der angeschlossene Sensor wird automatisch erkannt, und die aktuelle Kalibrierung übernommen.

Alle Leitfähigkeitsmesszellen mit integriertem Temperaturfühler (NTC 30 kW) haben eine Schaftlänge von 120 mm, Schaft-Ø 12 mm, jedoch Typ 751-4 hat Ø 4 mm und 752-6 Ø 6 mm.

Typ 731-2m
Messbereich 0,01 ... 1000 mS/cm
Zellkonstante 0,57 1/cm
Material Schaft Graphit
Kabel 2,0 Mini-DIN m
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, mettler toledo leitfähigkeitsmesszelle, din kabel, Leitfähigkeits,Messzellen, Leitfähigkeits,Messgeräte, temperaturmessfühler, konduktometrie, EKG Elektroden, leitfahig, leitfähigskeitsmess
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 421,59*
€ 481,51*
Lager 163
Frei Haus
ab € 444,70*
€ 508,09*
Frei Haus
ab € 513,40*
€ 582,00*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,09*
€ 604,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,18*
€ 599,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,43*
€ 575,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,92*
€ 562,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,70*
€ 529,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 444,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.