| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9040011 Herst.-Nr.: 2000070587 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eimer, PE-HD, Serie 610/615, grau, ohne Ausguss -Graduiert -Starkwandig -Sehr stabil -Lange Lebensdauer -Literskala -Mit rostfreiem Bügel
Nennvolumen 10,0 l Ø unten 212 mm Ø Öffnung innen 253 mm Höhe 279 mm Mit Ausguss Nein Farbe grau Lebensmittelgeeignet Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Ausgusseimer, Desinfektionseimer, Laboreimer, baueimer 10 liter, baueimer, Eimer,Labor, Labor,Eimer, HDPE, kunsttoffeimer, eimer 30l |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 9,56* | € 19,42* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 15,64* | € 25,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,56* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|