Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperierbecher Typ T-GL 600 600 ml GL14 DURAN 135x77mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperierbecher Typ T-GL 600 600 ml GL14 DURAN 135x77mm
Temperierbecher Typ T-GL 600 600 ml GL14 DURAN 135x77mm
Artikel-Nr.:
     163-9032374
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     1356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GL-Oliven
Kunststoff-Oliven
Olive (Laborbedarf)
Schraub-Oliven
Temperierbecher mit PTFE-Oliven, Typ T-GL
DURAN®. Zum Temperieren von Flüssigkeiten, Doppelwandige Hülle für Temperiermediumkreislauf. Anschluss über Glasgewinde GL14 mit Schraubkappen und PTFE-Oliven (A.D. 9 mm; T-GL2000 mit GL18 und A.D. 11 mm). Max. Kühlmitteldruck: 0,5bar, max. Einsatztemperatur: +120 °C. Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Inhalt 600 ml
Gewinde 14 GL
Ø innen 77 mm
Ø außen 95 mm
Höhe innen 135 mm
Weitere Suchbegriffe: PTFE-Becher, Becherglas mit Temperiermantel, Temperierbecher, kgw isotherm temperierbecher, temperierbecher, Temperier,Becher, Becher,Temperier, Gewindekappen, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.