Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9012161 Herst.-Nr.: H 906-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Faltenbalg aus PTFE Spannungsfreie Verbindung von Normschliff-Apparaturen; zum Ausgleich von Vibrationen durch Vakuumpumpen; zum Längenausgleich bei Erwärmung von Kolonnen; als Winkelversatz. Aus PTFE, mit spitzen Falten, mit Dichtringen auf der Außenseite, Auslenkung bis zu 120° möglich.
Gesamtlänge 90 mm Kern 14/23 NS Hülse 14/23 NS |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: faltenbalg, Verbindungsstücke, Faltenbälge, vakoum, N86KTDC |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 39,68* | € 50,80* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 36,37* | € 57,25* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 45,18* | € 57,72* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 45,62* | € 58,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,37* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|