Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbälge PTFE Hülse NS Europäische Norm 14/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-H 906-02
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 906-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Hülsenschliff
Kegelschliff-Faltenbalg
hülsenschliff ns 14/23
Faltenbälge Aus PTFE, mit spitzen Falten, mit Dichtringen auf der Außenseite des Schliffkerns, Auslenkung bis zu 120° möglich. Abmessungen: Hülse NS Europäische Norm 14/23 Kern NS 14/23 Gesamtlänge, min. mm 82 Gesamtlänge, max. mm 90
Weitere Informationen:
Hülse NS Europäische Norm:
14/23
Kern NS:
14/23
Gesamtlänge, min. mm:
82
Gesamtlänge, max. mm:
90
Weitere Suchbegriffe: faltenbalg, Schliffbalg, Schliffbälge, flexibel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,68* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.