Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille SecureFit™ 400, leichte Ausführung, nur 19g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzbrille SecureFit™ 400, leichte Ausführung, nur 19g
Schutzbrille SecureFit™ 400, leichte Ausführung, nur 19g
Artikel-Nr.:
     163-9006133
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100078987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Schutzbrille SecureFitä 400
-3Mä Bügeldruckverteilungstechnologie gewährleistet die natürliche Anpassung an alle Kopfformen und -größen
-Weicher, einfach zu verstellender Nasensteg sorgt für eine optimale Passform und einen sicheren Sitz
-Bügelenden mit doppelt gespritzter Polsterung reduzieren mögliche Druckstellen und erhöhen somit den Tragekomfort
-Sportlich-cooles Design mit farblich akzentuierten Bügeln unterstützt die Trageakzeptanz
-Gläser aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA und UVB-Strahlen
-Besonders leichte Schutzbrille mit nur 19 g

Kennzeichnung Scheibe 2C-1.2
Farbe Scheibe grau
Farbe Gestell schwarz/grün
Gewicht 19 g
Beschlagfrei Ja
UV-Schutz Ja
Kratzfest Ja
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 5,99*
€ 6,92*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 7,55*
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 6,78*
€ 8,09*
1 Tag
126
10
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,14*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 7,81*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.