Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9006129 Herst.-Nr.: 7100112010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzbrille SecureFitä 200 -3Mä Schläfendruckverteilung sorgt für ein besonders angenehmes Tragegefühl -Spezielle Bügelkonstruktion für natürliche Anpassung an unterschiedliche Kopfgrößen -Mit nur 18 g eine der leichtesten Bügelbrillen auf dem Markt -Sicherer Sitz - selbst bei intensiven Kopfbewegungen -Gläser aus Polycarbonat, die 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen absorbieren
Kennzeichnung Scheibe 5-3.1 Material Scheibe PC Farbe Scheibe klar Farbe Gestell grau Gewicht 18 g Beschlagfrei Ja UV-Schutz Ja Kratzfest Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille grau, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, Brille,Schutz, Brillen,Schutz, Schutz,Brillen, Augenschutz,Brillen, Laborbrille |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,16* | € 6,16* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,77* | € 6,84* | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 5,831* | € 6,911* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,28* | € 7,03* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 6,48* | € 12,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,48* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|