| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9006008 Herst.-Nr.: 9006008 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzbrille lady -Geprüft nach EN 166 und EN 170 -Umhüllende Panoramascheibe -Uneingeschränkte Seitensicht -Rahmen aus allergiegetestetem Material -Bügel mit Gummipolsterung, in Länge und Neigung einstellbar -Nasensteg und Bügelenden aus weichem, formbarem Material für optimalen Tragekomfort und individuelle Anpassung -Hochleistungsbeschichtung extrem Anti-Kratz und Anti-Beschlag von beiden Seiten (auch beim Tragen einer Maske) -Gute Performance bei wechselnden Temperaturbereichen -100 % UV Schutz (bis 400 nm) -Gewicht nur 25 g
Kennzeichnung Scheibe 2C-1.2 Material Scheibe PC Farbe Scheibe klar Farbe Gestell pink/weiß Norm EN 166, EN 170 Gewicht 25 g Beschlagfrei Ja UV-Schutz Ja Kratzfest Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, Brille,Schutz, Brillen,Schutz, Schutz,Brillen, Augenschutz,Brillen, Laborbrille |
| | |
| |