Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Rahmen weiß-grün Scheibe klar 2C-1.2 U 1 FT KN CE kratzfest, leichte Ausführung, nur 25g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille Rahmen weiß-grün Scheibe klar 2C-1.2 U 1 FT KN CE kratzfest, leichte Ausführung, nur 25g
Schutzbrille Rahmen weiß-grün Scheibe klar 2C-1.2 U 1 FT KN CE kratzfest, leichte Ausführung, nur 25g
Artikel-Nr.:
     163-9006007
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9006007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille lady
-Geprüft nach EN 166 und EN 170
-Umhüllende Panoramascheibe
-Uneingeschränkte Seitensicht
-Rahmen aus allergiegetestetem Material
-Bügel mit Gummipolsterung, in Länge und Neigung einstellbar
-Nasensteg und Bügelenden aus weichem, formbarem Material für optimalen Tragekomfort und individuelle Anpassung
-Hochleistungsbeschichtung extrem Anti-Kratz und Anti-Beschlag von beiden Seiten (auch beim Tragen einer Maske)
-Gute Performance bei wechselnden Temperaturbereichen
-100 % UV Schutz (bis 400 nm)
-Gewicht nur 25 g

Kennzeichnung Scheibe 2C-1.2
Material Scheibe PC
Farbe Scheibe klar
Farbe Gestell weiß/grün
Norm EN 166, EN 170
Gewicht 25 g
Beschlagfrei Ja
UV-Schutz Ja
Kratzfest Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,03* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.