| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9005675 Herst.-Nr.: 7100258913 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Atemschutzmasken Serie Auraä 9300+, Faltmasken Die Partikelmasken der Serie 3Mä Auraä 9300+ bieten effektiven Atemschutz in industriellen Anwendungen, wenn die Arbeiter Stäuben und/oder nicht flüchtigen flüssigen Partikeln ausgesetzt sind.
Merkmale der Serie 3Mä Auraä 9300+
-Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen - noch mehr in Kombination mit dem 3Mä Cool Flowä Ausatemventil -3M Electret Filtertechnologie in Kombination mit neuer fortschrittlicher Technologie sorgt für kaum spürbaren Atemwiderstand -Das 3Mä Cool Flowä Ausatemventil lässt Atemwärme und -feuchtigkeit hervorragend entweichen -Ideale Passform und Dichtsitz dank speziell gestalteter Nasenregion und Kinnlasche -3-teiliges Design für mehr Komfort und problemloses Sprechen -Farbcodierte Bebänderung vereinfacht die Erkennung der Schutzstufe (gelb = FFP1, blau = FFP2, rot = FFP3) -Flach faltbar zur praktischen Mitnahme -Hygienische Einzelverpackung schützt die Maske vor Kontamination
Typ Aura™ 9332+ Farbcodierung rot Schutzklasse FFP3 Filterart Partikelfilter Norm EN 149:2001 + A1:2009 Mit Ausatemventil Ja Form Faltmasken |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzset, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m atemschutzmaske ffp3 10 st, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Maske,Feinstaub, Masken,Feinstaub, Fein,Staubmasken, Staub,Masken, atemschutzmaske fffp3 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 4,818* | € 6,328* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 5,302* | € 7,113* | | | | Lager 163 | | | | 10 | | € 6,49* | ab € 4,864* | € 9,079* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|