| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7427503 Herst.-Nr.: 3M Aura 9332+ EAN/GTIN: 4046719487141 |
| |
|
| | |
| Schutzklasse = FFP3 Ventil = Nein Geformt/Flach faltbar = Flach faltbar Serie = Aura™ 9300+ Sicherheitsbrille inklusive = Nein Verstellbarer Nasenbügel = Nein Anzahl pro Packung = 10 Kategorie = Atemschutz Farbe = Weiß
Einweg-Atemschutzmasken Aura 9300+ Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | FFP3 | Ventil: | Nein | Geformt/Flach faltbar: | Flach faltbar | Serie: | Aura™ 9300+ | Sicherheitsbrille inklusive: | Nein | Verstellbarer Nasenbügel: | Nein | Anzahl pro Packung: | 10 | Kategorie: | Atemschutz | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzset, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m atemschutzmaske ffp3 10 st, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, 7427503, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Einweg-Atemschutzmasken, 3M, 3MAura9332+, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Disposable Respirators |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 4,828* | € 6,288* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 5,322* | € 7,073* | | | | | | | | | 10 | | € 6,49* | ab € 4,824* | € 9,049* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|