Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschirm Contracid I 0,80 mm hochklappbar splitterfrei verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzschirm Contracid I 0,80 mm hochklappbar splitterfrei verstellbar
Schutzschirm Contracid I 0,80 mm hochklappbar splitterfrei verstellbar
Schutzschirm Contracid I 0,80 mm hochklappbar splitterfrei verstellbar
Artikel-Nr.:
     163-9005145
Herst.-Nr.:
     951251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Schutzvisier CONTRACID I
Der Schirm wird direkt am Kopf getragen und besitzt eine besonders hochgezogene, stufenlos verstellbare Schutzscheibe aus Polyester, Größe 410 x 285 mm, die das Gesicht des Trägers ohne Einengung des Gesichtsfeldes rundum optimal schützt. Die Scheibe, die auch in hochgeklappter Stellung arretiert werden kann, wird mit 2 Rändelmuttern am schaumstoffgepolsterten Schirmhalter aus Vulkanfiber befestigt.

Typ Schutzvisier 0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild, Schutz,Schirme, Gesichts,Schutzschirme, Gesichtsschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,90* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.