| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9003901 Herst.-Nr.: 8720-2002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Strömungsanzeiger LaboPlast® Zur optischen Durchflussanzeige von Flüssigkeiten und Gasen in Schlauchleitungen. Funktioniert in beiden Fließrichtungen und in jeder Einbaulage. Anzeige bereits ab ca. 150 ml/min Durchfluss. Länge inkl. Tülle 88 mm. Für Schläuche von 6 bis 11 mm Innen-Ø. Druckbelastung bis 2 bar. Lebensmittelgeeignet. Zwei Ausführungen: -LiquiMobil aus SAN bis 30 °C Betriebstemperatur -CheMobil aus PMP bis 60 °C Betriebstemperatur, autoklavierbar, gute chemische Beständigkeit
Typ CheMobil PMP Farbe rot |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, bürkle strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, Strömungs,Anzeiger, Strömungs,Wächter, Strömungs,Messgeräte, P:Schlauch, Schleuche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 9,37* | € 15,27* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 10,72* | € 15,34* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 13,43* | € 18,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,26* | € 20,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,37* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|