Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faßpumpe PP 1250 mm mit flex. Auslaufschauch aus PVC und Absperrhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faßpumpe PP 1250 mm mit flex. Auslaufschauch aus PVC und Absperrhahn
Faßpumpe PP 1250 mm mit flex. Auslaufschauch aus PVC und Absperrhahn
Artikel-Nr.:
     163-9001370
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5600-1252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Auslaufschlauch
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Fasspumpen, PP
-Zum Abfüllen von Säuren, Laugen und aggressiven Reinigern
-Gute Fass-Restentleerung durch tief liegendes Bodenrückschlagventil und stufenlos verstellbare Eintauchtiefe der Pumpe
-Für Fässer und Tanks von 30 bis 1000 l

Typ A: Mit starrem Auslaufbogen
Typ B: Mit flexiblem Auslaufschlauch aus PVC und Absperrhahn

Fassverschraubungen und Gewindeadapter für handelsübliche Behälter sind als Zubehör erhältlich. Bitte separat bestellen.
Tauchrohr Ø: 32 mm
Förderleistung: bis ca. 12 l/min

Typ B
Eintauchtiefe 1250 mm
Länge 1340 mm
Weitere Suchbegriffe: Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, absperrhahn kunststoff, absperrhahn, abfüllpumpen bürkle, Pumpe,Fass, Pumpen,Fass, Hand,Pumpen, Pumpe,Hand, Pumpen,Hand, Fass,Pumpe, PP, Fass,Pumpen, PP, behältre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 162,24*
€ 185,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,04*
€ 216,64*
Lager 163
Frei Haus
ab € 182,64*
€ 231,57*
Frei Haus
ab € 203,99*
€ 233,09*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,57*
€ 275,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 182,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5618-1000
ab € 50,29*
Zubehör
Bürkle
5618-0200
ab € 146,09*
Zubehör
Bürkle
5600-3150
ab € 20,48*
Zubehör
Bürkle
5600-3140
ab € 32,52*
Zubehör
Bürkle
5600-3170
ab € 34,91*
Zubehör
Bürkle
5600-3130
ab € 28,01*
Zubehör
Bürkle
5600-3180
ab € 38,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.