Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faßpumpe PP 1500 mm Eintauchtiefe mit starrem Auslaufbogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faßpumpe PP 1500 mm Eintauchtiefe mit starrem Auslaufbogen
Faßpumpe PP 1500 mm Eintauchtiefe mit starrem Auslaufbogen
Artikel-Nr.:
     163-9001365
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5600-1501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Fasspumpen, PP
-Zum Abfüllen von Säuren, Laugen und aggressiven Reinigern
-Gute Fass-Restentleerung durch tief liegendes Bodenrückschlagventil und stufenlos verstellbare Eintauchtiefe der Pumpe
-Für Fässer und Tanks von 30 bis 1000 l

Typ A: Mit starrem Auslaufbogen
Typ B: Mit flexiblem Auslaufschlauch aus PVC und Absperrhahn

Fassverschraubungen und Gewindeadapter für handelsübliche Behälter sind als Zubehör erhältlich. Bitte separat bestellen.
Tauchrohr Ø: 32 mm
Förderleistung: bis ca. 12 l/min

Typ A
Eintauchtiefe 1500 mm
Länge 1590 mm
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Kanisterpumpen, bürkle kanisterpumpen, kanisterpumpen, fasspumpe säuren, Pumpe,Fass, Pumpen,Fass, Hand,Pumpen, Pumpe,Hand, Pumpen,Hand, Fass,Pumpe, PP, Fass,Pumpen, PP, behältre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 170,82*
€ 200,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,47*
€ 212,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,62*
€ 226,46*
Lager 163
Frei Haus
ab € 192,00*
€ 249,02*
Frei Haus
ab € 213,45*
€ 250,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,63*
€ 292,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,56*
€ 281,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 192,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5618-1000
ab € 50,50*
Zubehör
Bürkle
5600-0100
ab € 25,12*
Zubehör
Bürkle
5618-0200
ab € 145,94*
Zubehör
Bürkle
5600-3150
ab € 20,42*
Zubehör
Bürkle
5600-3140
ab € 32,75*
Zubehör
Bürkle
5600-3170
ab € 34,94*
Zubehör
Bürkle
5600-3130
ab € 28,00*
Zubehör
Bürkle
5600-3180
ab € 37,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.