Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Fass-Handpumpe, mit Auslaufbogen, Eintauchtiefe 1500 mm, 300 ml/Hub.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP Fass-Handpumpe
PP Fass-Handpumpe
Artikel-Nr.:
     103-531446
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5600-1501
EAN/GTIN:
     4061753095831
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
PP Fass-Handpumpe, mit Auslaufbogen, Eintauchtiefe 1500 mm, 300 ml/Hub.

Zum Abfüllen von Säuren, Laugen, aggressiven Reinigern. Für Fässer und Tanks von 60 bis 1000 Liter. Fasspumpe in robuster Industriequalität. Sehr gute chemische Beständigkeit. Langlebig und einfach bedienbar.

Fasspumpe aus Polypropylen (PP) mit starrem Auslaufbogen. Dichtungen aus PTFE. Für schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks. Gute chemische Beständigkeit - für Säuren, Laugen und aggressive Reiniger . Auch für Lebensmittel geeignet. Nicht für leicht entzündliche Flüssigkeiten. Bei unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen. Gute Behälter-Restentleerung durch tiefliegendes Bodenrückschlagventil und mittels Fassverschraubung stufenlos verstellbare Eintauchtiefe. Gesamtlänge: 900 mm. Tauchrohr-Ø: 32 mm. Lieferung ohne Fassverschraubung - bitte als Zubehör mitbestellen.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
mit Auslaufbogen
Für Medien:
Säuren, Laugen, aggressive Reiniger, keine leicht entzündlichen/brennbaren Flüssigkeiten, nicht für EX-Bereich
Pumpenmaterial:
Polypropylen (PP), Polytetrafluorethylen (PTFE)
Tauchtiefe:
1500 mm
Tauchrohr-Durchmesser:
32 mm
Fördermenge:
0.3 l/Hub
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Kanisterpumpen, bürkle kanisterpumpen, kanisterpumpen, fasspumpe säuren, 531446 49, Behälterpumpen, Chemikalienpumpe, Chemikalienpumpen, Fasspumpe, Handpumpe, Handpumpen, Laugenpumpe, Laugenpumpen, Lebensmittelpumpe, Lebensmittelpumpen, Pumpe, Pumpe für aggressive Medien, Pumpe für Chemikalien, Pumpe für Lebensmittel, Pumpen, Pumpen für aggressive Medien, Pumpen für Chemikalien, Pumpen für Lebensmittel, Säurenpumpe, Säurenpumpen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 170,27*
€ 198,34*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,12*
€ 209,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,39*
€ 224,21*
Frei Haus
ab € 190,62*
€ 246,61*
Frei Haus
ab € 214,53*
€ 248,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 180,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5618-1000
ab € 50,32*
Zubehör
Bürkle
5600-0100
ab € 25,09*
Zubehör
Bürkle
5618-0200
ab € 146,06*
Zubehör
Bürkle
5600-3150
ab € 20,40*
Zubehör
Bürkle
5600-3140
ab € 32,69*
Zubehör
Bürkle
5600-3170
ab € 34,84*
Zubehör
Bürkle
5600-3130
ab € 27,91*
Zubehör
Bürkle
5600-3180
ab € 38,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.