Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessfühler H 68.55 Edelstahl | Beschreibung: H 68.55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturmessfühler H 68.55 Edelstahl | Beschreibung: H 68.55
Temperaturmessfühler H 68.55 Edelstahl | Beschreibung: H 68.55
Artikel-Nr.:
     163-7910404
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0025007921
EAN/GTIN:
     4053411052874
Suchbegriffe:
Temperaturmessfühler
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
ika temperaturmessfühler
Temperaturmessfühler H 68.55, Edelstahl
Geeignet für hochviskose Proben. Für Rührwerke EUROSTAR und in Verbindung mit der Messfühleraufnahme LR 2000.60 für den Laborreaktor LR 2.ST.
Spezifikationen
Max. Temperatur: 350 °C
Max. Eintauchtiefe: 230 mm
Durchmesser: 6 mm
Material: AISI 316 Ti
Ansprechzeit: t0,9 = 10 s

Beschreibung H 68.55
Weitere Suchbegriffe: temperaturmessfühler, Rühr,Werke, Ex-Rührer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 251,61*
€ 302,03*
Lager 163
Frei Haus
ab € 325,20*
€ 385,50*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,50*
€ 458,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,11*
€ 457,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,17*
€ 438,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,10*
€ 423,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,20*
€ 386,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 325,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.