Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer 3-Fach Timer 'Triple Time XL' Uhrzeit Stoppuhr bis 19Std. 59Min. 59Sek. Memory Funktion mit Magnet inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.671 105
7.671 105
Artikel-Nr.:
     163-7671105
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
3-fach Kurzzeitmesser Triple Time XL
-3-fach Timer, gleichzeitige Operation möglich, Uhrzeit, Stoppuhr mit 1/100 Sec., Memory-Funktion, mit Befestigungsmagnet
-Messbereich: Zeit bis 19 std, 59 min, 59 sek
-Zum Stellen und Hängen
-Inkl. Batterien: 2x 1,5 V AAA

Typ TFA 38.2023
Messkapazität 19:59:59 Std:Min:Sek
Akustischer Alarm Ja
Breite 103 mm
Höhe 121 mm
Tiefe 61 mm
Nettogewicht 0.14 kg
Auflösung 0,01 Sek
Vibrationsalarm Nein
Art der Hilfsenergie 2 x AAA
Abmessungen (B x T x H) 103 x 61 x 121 mm
Farbe schwarz
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, Stoppuhr, tfa kurzzeitmesser, eieruhr, Uhr,Stopp, Uhren,Stopp, Stoppuhren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 11,02*
€ 16,19*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 10,43*
€ 16,95*
2 Tage
6
€ 9,90*
ab € 10,32*
€ 20,30*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
38.2049.02
ab € 9,92*
Sonstiges
TFA Dostmann
38.2019
ab € 11,86*
Sonstiges
MöllerTherm
ab € 8,90*
Sonstiges
TFA
ab € 12,22*
Sonstiges
TFA
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.