| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7659886 Herst.-Nr.: YKN-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drucker für Kern®-Waagen Zum Ausdruck von Wägewerten. Passend für alle Waagen mit RS232-Schnittstelle. Bitte geben Sie bei Bestellung Ihr Waagenmodell an, damit der Drucker im Werk vorkonfiguriert werden kann. Matrix-Nadeldrucker für Archivierung: Nicht für die PNS/PNJ und PES/PEJ Modelle.
Beschreibung Matrix-Nadeldrucker Breite 158 mm Tiefe 106 mm Höhe 40 mm Breite Papierstreifen 44 mm Für 440, 572, ABJ, ABS, ABT, ALJ, ALS, DE, EG, EMB, KB, PBJ, PBS, PCB, PCD, PFB, PLJ, PLS, PNJ, PNS |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 257,58* | € 296,19* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,35* | € 309,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 196,35* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|