Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche Viton® | Ø innen: 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schläuche Viton® | Ø innen: 8 mm
Schläuche Viton® | Ø innen: 8 mm
Artikel-Nr.:
     163-7654678
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3200810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schläuche, Viton®
-Fluorkautschuk (FPM), schwarz
-Temperaturbeständig von -10 bis über 200 °C
-Gute Beständigkeit gegen Ozon und Witterungseinflüsse sowie gegen Benzin und Mineralöle
-Härte 75 Shore A


Abgabe in Metern.

Ø innen 8,0 mm
Ø außen 10 mm
Wandstärke 1.0 mm
Shore-Härte 75 A
Min. Temperaturbeständigkeit -10 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 200 °C
Temperaturbeständigkeit -10 ... 200 °C
Max. Abgabelänge 25 m
Farbe schwarz
Material FKM
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 8,0 mm
Ø außen: 10 mm
Wandstärke: 1.0 mm
Shore-Härte: 75 A
Min. Temperaturbeständigkeit: -10 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Temperaturbeständigkeit: -10 ... 200 °C
Max. Abgabelänge: 25 m
Farbe: schwarz
Material: FKM
Weitere Suchbegriffe: Laborschlauch, Laborschläuche, Vitonschlauch, laborschlauch fpm, laborschlauch, chemieschlauch 8mm, FKM-Schlauch, FKM-Schläuche, Schlauch,FKM, Schläuche,FKM, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,34*
€ 32,01*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 40,13*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 160,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.