| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7630609 Herst.-Nr.: 80239 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mikroliterspritzen Serie 1700, feste Nadel (N) Mit PTFE-Kolbenspitze. Gasdichte Mikroliterspritzen mit einzementierter Kanüle (N). Nadellänge: 51 mm
Typ 1702 N Nennvolumen 25 µl Material Kolbenstopfen PTFE Ansatz N Nadel fest Gauge 22s Länge Nadel 51 mm Spitzenform (Kanülen) konisch, seitliche Öffnung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatznadeln Mikroliterspritze, Kanülen für Mikroliterspritzen, Mikroliterspritzenkanülen, Mikroliterspritzennadel, mikroliterspritze 25 µl, gasdichte spritze, mikroliterspritze 1700 sl, Mikroliter,Spritzen, Spritzen,Mikroliter, kanülen braun, Knülen, kamülen |
| | |
| |