Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalkanülen Sterican®


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalkanülen Sterican®
Einmalkanülen Sterican®
Artikel-Nr.:
     163-7629981
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4657543
EAN/GTIN:
     4022495056764
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Einmalkanülen Sterican®
-Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
-Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus nach EN ISO 6009
-Dünnwand-Kanüle: Kanülenrohr aus nicht rostendem Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
-3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion mit indikationsbezogener Schlifflänge (Lang-/Kurzschliff)
-Einzeln steril verpackt, im Spenderkarton zu je 20 praktischen 5er-Kanülen-Blocks

Gauge 21 x 1"
Farbe grün
Länge 25 mm
Material Edelstahl
Norm EN ISO 6009
Steril Ja
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, bbraun kanülen 0,60 x 25, einmalkanüle, einmalkanüle 0,6x25, Einmal,Kanülen, Nadeln, Sonderkanülen, slicon, kanülen braun, Knülen, kamülen, Polyprropylen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 5,50*
ab € 3,03*
€ 5,16*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 3,22*
€ 5,37*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 6,27*
€ 8,50*
ab € 7,27*
€ 11,57*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
BC862R
ab € 31,07*
Sonstiges
Servoprax
G1 2037
ab € 97,24*
Sonstiges
B. Braun
9082204
ab € 13,68*
Sonstiges
Unigloves
3802
ab € 3,74*
Sonstiges
ekamed
20281206
ab € 22,52*
Sonstiges
HAEBERLE
15139
ab € 250,55*
Sonstiges
Servoprax
I8 1306
ab € 6,08*
Sonstiges
Meditrade
1251L
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.