| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7625956 Herst.-Nr.: 382099-0500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Enghalsflaschen Nalgeneä mit geringer Partikelzahl Typ 382099, PassPort IP2, PE-HD, mit Schraubverschluss, PP Mit PP-Schraubverschluss. PassPort IP2 Flaschen. Partikelgehalt <30/ml bei Partikeln von mindestens 0,3 µm Größe. Ausgezeichnet geeignet zur Aufbewahrung von hochreinen Chemikalien. Die Flaschen können zur Entwicklung, Produktion und Zertifizierung von kundeneigenen Verpackungssystemen eingesetzt werden. Mit Qualitätszertifikat. Nicht steril. Auslaufsicher.
Nennvolumen 500 ml Ø 73,0 mm Ø Hals innen 21,0 mm Höhe 171,0 mm Verschlussgröße 28 mm Farbe natur Material PE-HD Verschlussart Schraubverschluss Material Verschluss PP Steril Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, enghalsflasche 500ml, Enghals,Flaschen, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen, Laborglasflasche, Kunststoffflaschen 350 ml |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | 48 | | Frei Haus | ab € 2,43* | € 3,97* | | | | | | | | | 48 | | Frei Haus | ab € 3,36* | € 4,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Pakete | Mindestbestellmenge: 48 Pakete ( entspricht € 190,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|