Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ zertifizierte HDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss: Laborpackung


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3820990500
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     382099-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
enghalsflasche hdpe 500ml
Nalgene™ zertifizierte HDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss: Laborpackung Bewahren Sie hochreine Chemikalien mit diesen HDPE-Flaschen, die nur einen sehr geringen Gehalt an Spurenmetallen aufweisen, effektiv auf. Fassungsvermögen: 500 ml Kapazität (metrisch): 500 ml Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Farbe: Naturfarben Beschreibung: Enghalsflaschen mit geringem Partikelgehalt Innendurchmesser (metrisch) Hals: 21 mm Anzahl pro Karton: 48 Typ: Enghalsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben Niedriger Partikelgehalt: Ja Halsausführung: 28 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Die Flaschen sind bei 15 psi (103 kPa) evaluiert gemäß 49 CFR 173.27(c)(2), ICAO Technische Anweisungen Teil 4; 1.1.6, und IATA-Bestimmungen für den Transport gefährlicher Güter Abschnitt 5.0.2.9. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 28 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraubverschluss (zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 73 mm Höhe (angloamerikanisch): 6,71 in. Höhe (metrisch): 171 mm Öffnung: Eine enge Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 2,86 in. Unit Size: Case of 48
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,660 kg
Verpackungsvolumen:
0,055 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, enghalsflasche 500ml
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
48
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,02*
48
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,40*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 240 Pakete
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
ab 480 Pakete
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paket
ab 24000 Pakete
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Pakete
Mindestbestellmenge: 48 Pakete ( entspricht € 192,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.