Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroliterspritzen Serie 1700 austauschbare Nadel (RN) | Typ: 1725 SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.221 487
9.221 487
Artikel-Nr.:
     163-7607456
Hersteller:
     Hamilton Company
Herst.-Nr.:
     81156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdichte Spritze
Microliterspritze
Mikroliterspritze
Mikroliterspritzen
Mikroliterspritzen Serie 1700, austauschbare Nadel (RN)
Mit PTFE-Kolbenspitze. Gasdichte Mikroliterspritzen mit abschraubbarer Kanüle (RN). Gasförmige Proben können sicher und bedienungsfreundlich in Sample Lock (SL) Spritzen transportiert und aufbewahrt werden. Nadellänge: 51 mm

Typ 1725 SL
Nennvolumen 250 µl
Material Kolbenstopfen PTFE
Ansatz SL
Nadel mit
Gauge 22s
Länge Nadel 51 mm
Spitzenform (Kanülen) schräg, gebogen
Weitere Suchbegriffe: Ersatznadeln Mikroliterspritze, Kanülen für Mikroliterspritzen, Mikroliterspritzenkanülen, Mikroliterspritzennadel, mikroliterspritze 250 µl, gasdichte spritze, mikroliterspritze 1700 sl, Mikroliter,Spritzen, Spritzen,Mikroliter, kanülen braun, Knülen, 5ml Spritzen, 6800114, kamülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 186,03* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,71*
€ 301,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,40*
€ 294,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.