| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7047980 Herst.-Nr.: 2099-0016 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Enghalsflaschen Nalgeneä PassPort IP2 Typ 2099, PE-HD, mit Schraubverschluss, PP Mit PP-Schraubverschluss. Hervorragend geeignet für den Versand kleinerer Mengen gefährlicher Proben und Chemikalien. Robuste Flaschenwand. Die Konstruktion widersteht Rissen und Schlagschäden durch Transportstöße, Wirksamkeit durch Industrieanwender erwiesen. Im Boden eingearbeitete IP2 Markierungen, Material, Volumen, Registrierungskerbe und NALGENE-Markenname. Getestet bei 103 kPa gemäß US-Standard 49 CFR 173.27 (c) (2), ICAO Technische Anweisungen Teil 4; 1.1.6 und IATA Bestimmungen für gefährliche Güter Abschnitt 5.0.2.9. Auslaufsicher.
Nennvolumen 500 ml Ø 73,0 mm Ø Hals innen 21,0 mm Höhe mit Verschluss 171,0 mm Verschlussgröße 28 mm Farbe natur Material PE-HD Verschlussart Schraubverschluss Material Verschluss PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Enghals,Flaschen, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen, Laborglasflasche, Kunststoffflaschen 350 ml |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | 48 | | Frei Haus | ab € 2,11* | € 3,49* | | | | | | | | | 48 | | Frei Haus | ab € 3,49* | € 4,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Pakete | Mindestbestellmenge: 48 Pakete ( entspricht € 167,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|