| |
|
| Artikel-Nr.: 340-20990016 Herst.-Nr.: 2099-0016 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene™ Enghalsflaschen aus HDPE IP2 Nutzen Sie diese sicheren und wirtschaftlichen Flaschen als Innenbehälter für die Entwicklung, Produktion und Zertifizierung von Kombinationsverpackungen. Fassungsvermögen: 500 ml (16 oz.) Kapazität (metrisch): 500 ml Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Enghalsflaschen Passport IP2 Innendurchmesser (metrisch) Hals: 21 mm Enthält: Polypropylen-Schraubverschlüsse (PP) Höhe (metrisch) mit Verschluss: 171 mm Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 12 Typ: IP2-Flasche Außendurchmesser (angloamerikanisch): 73 mm Zertifizierung/Konformität: Erfüllt IATA Bestimmungen für den Transport gefährlicher Güter, Abschnitt 5.0.2.9. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 28 – 415 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Durchmesser (metrisch): 21 mm (innen), 73 mm (außen) Höhe (angloamerikanisch): 6,7 in. Öffnung: Eng Form: Rund Unit Size: Case of 48 Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen hohe Dichte (HDPE) | Nennvolumen: | 0,5 l | Halsart: | Enghals | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 3,350 kg | Verpackungsvolumen: | 0,052 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| |