| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7018319 Herst.-Nr.: 13566 EAN/GTIN: 4033378218940 |
| |
|
| | |
| Büretten, seitlicher Ventilhahn, Boro 3.3, Klasse B SILBERBRAND, DIN EN ISO 385. Justiert auf EX. Schellbach-Streifen. Länge ca. 800 mm.
Nennvolumen 25 ml Teilung 0,05 ml Toleranz 0.05 ml Genauigkeitsklasse B Norm DIN EN ISO 385 Hahn seitlich Material Hahn PTFE-Ventilspindel Material Boro 3.3 Mit Schellbachstreifen Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzhahn für Büretten, Einfache Büretten, Kompakt-Büretten, Kompaktbüretten, Heizungs Absperrventil, einfache büretten 25ml, heizungs absperrventil, Bürette,Glas, Büretten,Glas, bürretten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 12,95* | ab € 69,515* | € 85,635* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 6,49* | ab € 73,28* | € 92,13* | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 76,35* | € 93,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|