Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältethermostate bis -55°C | Typ: CC-508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kältethermostate bis -55°C | Typ: CC-508
Kältethermostate bis -55°C | Typ: CC-508
Artikel-Nr.:
     163-6310464
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2045.0001.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Heizbad
Laborheizbad
Kältethermostate bis -55°C
Kompakte Bauform und hohe Kälteleistung bei tiefen Temperaturen.
Option: Natürliche Kältemittel auf Anfrage.
Heizleistung
CC-505 / CC-505wl:
CC-508 bis CC-525w:
1,5 kW
3,0 kW
Pumpendaten CC-505 bis CC-525w
Druck max.:
Sog max.:
25 l/min / 0,7 bar
18,5 l/min / 0,4 bar
Netzanschluss
CC-505 bis CC-508w:
CC-510 bis CC-525w:
230 V / 50 Hz
400 V / 50 Hz
Temperaturkonstanz nach DIN 12876: 0,02 K

Typ CC-508
Bad Volumen 5 l
Badtiefe 160 mm
Kälteleistung kW bei 100/20/0/-20/-40°C 1,5 / 1,5 / 1,5 / 1,0 / 0,3
Arbeitstemp.-Bereich -55 ... 200 °C
Weitere Suchbegriffe: Kältebad, Kälte-Umwälzthermostat, Kältethermostat, Umwälzthermostat, umwälzthermostat, Kälte,Wärmethermostate, Wärme,Thermostate, Kälte,Thermostate, Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.947,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9.947,47* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.347,11*
€ 12.313,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.251,79*
€ 12.199,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.027,04*
€ 11.932,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.947,47*
€ 11.837,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.