| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6303643 Herst.-Nr.: 4616308F EAN/GTIN: 4022495181435 |
| |
|
| | |
| Einmalspritzen Omnifix® Solo, 3-teilig -Material: Polypropylen, Kolbenstopfen: synthetischer Kautschuk -Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen -Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung (in ml) für ideale Ablesbarkeit, wischfest -Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen -Innen silikonisiert -Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch -Latex- und PVC-frei -Steril, einzeln verpackt -Fertigung gemäß EN ISO 7886-1
Nennvolumen 30 ml Material Spritzenkörper PP Material Kolben PP Farbe Graduierung schwarz Teilung 1 ml Ansatz Luer-Slip exzentrisch Steril Ja Norm EN ISO 7886-1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: b braun einmalspritzen, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Spritzen,Einmal, Einweg-Spritzen, 5ml Spritzen, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 51,01* | € 66,35* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,31* | € 68,85* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 48,38* | € 69,53* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,92* | € 99,48* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,37* | € 101,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4838* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|