Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalscheren Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalscheren Edelstahl
Universalscheren Edelstahl
Artikel-Nr.:
     163-6302791
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     4151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Listerschere
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Universalscheren, Edelstahl
Aus Edelstahl 1.4016. Mit Kunststoffgriff. Temperaturbeständigkeit bis 145 °C.

Spitzenform spitz-rund
Länge Klingen 60 mm
Gesamtlänge 180 mm
Material Edelstahl 1.4016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,94* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.