| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6290868 Herst.-Nr.: 6290868 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzbrille basic + -Geprüft nach EN 166 und EN 170 -Ergonomische Schutzbrille für grundlegenden Schutz -Uneingeschränkte Seitensicht -Rahmen aus allergiegetestetem Polycarbonat -100% UV Schutz (bis 380 nm) -Besonders leicht -Gewicht: 23 g
Farbe klar Scheibe klar, unbeschichtet, 2-1.2 U 1 F CE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Schutz,Brillen, Brille,Schutz, Brillen,Schutz, Augenschutz,Brillen, Besucherbrillen, Laborbrille |
| | |
| |