| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6290392 Herst.-Nr.: 10 056 12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Objektträger -Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse -Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1 -Ausführungen mit Mattrand haben ein Beschriftungsfeld von ca. 20 mm auf beiden Seiten, an einem Ende -Vorgereinigt und gebrauchsfertig -Autoklavierbar
Beschriftungsfeld mattiert/beidseitig Farbe weiß auf transparent Kanten geschliffen 90° Breite 76 mm Tiefe 26 mm Abmessungen (BxT) 76 x 26 mm Dicke 1 mm Material Kalk-Natron-Glas |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: objektträger 76x26x1 geschliffen, diagnostika objektträger, diagnostika-objektträger weiß, Mikroskopie,Objektträger, Objektträger,Mikroskopie, Objektträger,Standard, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Objektträger 76×52×1 mm |
| | |
| |