Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 18/10-Stahl mit Bodenring | Nennvolumen: 12 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer 18/10-Stahl mit Bodenring | Nennvolumen: 12 l
Eimer 18/10-Stahl mit Bodenring | Nennvolumen: 12 l
Artikel-Nr.:
     163-6288676
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
Ausgusseimer
Desinfektionseimer
Eimer, 18/10-Stahl, mit Bodenring
-Graduiert
-Mit Henkel


Deckel bitte separat bestellen.

Nennvolumen 12,0 l
Ø oben 300 mm
Höhe 270 mm
Teilung 1000 ml
Mit Ausguss Nein
Material Edelstahl 1.4301
Farbe metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 119,41* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.