Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Fluoreszenz-Handmikroskope


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.285 935
6.285 935
Artikel-Nr.:
     163-6285938
Hersteller:
     IDCP
Herst.-Nr.:
     AM4115T-RFYW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
USB Fluoreszenz-Handmikroskope
Die Dino-Lite Fluoreszenz-Mikroskope gelten als die kleinsten Fluoreszenz-Mikroskope. Sie sind flexibel, kompakt, anwenderfreundlich und ökonomisch. Mit den Anregungs-LEDs von 400 bis 620 nm sind sie geeignet für die Betrachtung eines breiten Luminophorebereichs mit Anwendungen in Biologie, Pathologie und Anatomie.

-USB 2.0, 30 fps
-1.3 Megapixel (1280x1024) Bildauflösung
-Lichtquelle umschaltbar von Fluoreszenz LEDs zu einer weißen LED zur Lokalisierung und Fokussierung des Objekts
-Langpass-Emissionsfilter
-Garantie: 2 Jahre

Lieferumfang: Schutzhülle, Software-CD für Windows und Mac OS, Kalibrierung, Handbuch

Typ AM4115T-RFYW
Auflösung 1,3 MP
Vergrößerung 20x-220x
Beleuchtung 575 nm Anregung, Emission 610 nm
Luminophor TxRED, mCherry
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, hand mikroskop, Mikroskope,USB-Hand, Mikroskope,Kameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 816,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,71*
€ 971,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,46*
€ 969,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,11*
€ 950,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,35*
€ 817,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,21*
€ 752,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.