Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Fluoreszenz-Handmikroskope | Typ: AM4115T-CFVW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.285 935
6.285 935
Artikel-Nr.:
     163-6285935
Hersteller:
     IDCP
Herst.-Nr.:
     AM4115T-CFVW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
USB Fluoreszenz-Handmikroskope
Die Dino-Lite Fluoreszenz-Mikroskope gelten als die kleinsten Fluoreszenz-Mikroskope. Sie sind flexibel, kompakt, anwenderfreundlich und ökonomisch. Mit den Anregungs-LEDs von 400 bis 620 nm sind sie geeignet für die Betrachtung eines breiten Luminophorebereichs mit Anwendungen in Biologie, Pathologie und Anatomie.

-USB 2.0, 30 fps
-1.3 Megapixel (1280x1024) Bildauflösung
-Lichtquelle umschaltbar von Fluoreszenz LEDs zu einer weißen LED zur Lokalisierung und Fokussierung des Objekts
-Langpass-Emissionsfilter
-Garantie: 2 Jahre

Lieferumfang: Schutzhülle, Software-CD für Windows und Mac OS, Kalibrierung, Handbuch

Typ AM4115T-CFVW
Auflösung 1,3 MP
Vergrößerung 20x-220x
Beleuchtung 400 nm Anregung, Emission 430 nm
Luminophor DAPI
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, usb handmikroskope, hand mikroskop, Mikroskope,USB-Hand, Mikroskope,Kameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,52*
€ 949,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,06*
€ 942,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,83*
€ 929,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,80*
€ 803,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,61*
€ 746,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.