Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzvisier mit Kinnschutz (LLG-Labware) | Beschreibung: LLG-Gesichtsschutzvisier mit Kinnschutz klare PC Scheibe elastisches Kop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzvisier mit Kinnschutz (LLG-Labware) | Beschreibung: LLG-Gesichtsschutzvisier mit Kinnschutz klare PC Scheibe elastisches Kop
Schutzvisier mit Kinnschutz (LLG-Labware) | Beschreibung: LLG-Gesichtsschutzvisier mit Kinnschutz klare PC Scheibe elastisches Kop
Artikel-Nr.:
     163-6284958
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6284958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Schutzvisier mit Kinnschutz
-Transparentes 1 mm Flip-up Schutzvisier aus Polycarbonat
-100% UV-Schutz (bis 380 nm)
-Kopfhalterung weitenregulierbar durch Elastikband
-Höhenverstellbare Kopfhalterung
-Über Brillen und Schutzmasken tragbar
-Gewicht: 224g

Beschreibung LLG-Gesichtsschutzvisier mit Kinnschutz, klare PC Scheibe, elastisches Kopfband
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutz polycarbonat, augenschutzschild, Gesichts,Schutzschirme, Schutz,Schirme, Gesichts,Schutzvisiere, Gesichtsschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,32* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.