Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Meter Eutech™ PH2700 mit pH-Elektrode und Temperatursensor | Typ: PH2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.284 904
6.284 904
Artikel-Nr.:
     163-6284905
Hersteller:
     Eutech Instruments
Herst.-Nr.:
     01X543902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
pH-Meter Eutechä PH2700, mit pH-Elektrode und Temperatursensor
Das erweiterte PH2700 bietet einen leicht lesbaren Bildschirm, welcher gleichzeitig pH- oder ORP-Werte mit Temperatur, Elektrodenstatus, Kalibrierpunkte, Datum und Uhrzeit anzeigt.


-Bis zu 6-Punkt-Kalibrierung mit Auto-Puffer-Erkennung
-Schnelle, einfache Elektroden-Diagnose mit mehreren pH-slopes und Offset-Display
-Erweiterter Speicher für bis zu 500 Datenpunkte, Zeit- und Datumsstempel für GLP-Konformität
-Alarm für Rekalibrierung
-Auto-Log-Funktion für bequeme kontinuierliche Überwachung
-Passwortschutz für Setup und Kalibrierung
-Integrierter Elektrodenhalter
-Mit RS232 Kabel
-Mit pH-Elektrode (ECFG7370101B), ATC Sensor (PH5TEMB01P), pH Elektroden-Nachfülllösung
Spezifikationen pH2700
pH Messbereich: -2,000 ... 20,000
Auflösung: 0,001
Genauigkeit: ±0,002
pH Kalibrierpunkte: Bis zu 6 voreingestellt oder 5 benutzerdefiniert
mV Messbereich: ±2000 mV
Genauigkeit: ±2 mV (darüber)
Temperatur Messbereich: 0,0 ... 100,0 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C

Typ PH2700
Breite 155 mm
Tiefe 175 mm
Höhe 69 mm
Abmessungen (BxTxH) 155 x 175 x 69 mm
Gewicht 650 g
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V
Schutzart (IP) IP 54
Garantie 3 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 701,64*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,00*
€ 1.287,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,11*
€ 1.269,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,08*
€ 1.223,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,09*
€ 1.068,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 808,29*
€ 961,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,60*
€ 927,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 701,64*
€ 834,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.