Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Waagen Scout® STX | Typ: STX222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.281 362
6.281 362
6.281 366
Artikel-Nr.:
     163-6281357
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30253060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
Zählwaage
portable Waage
zählwaage 0,01 g
Tragbare Waagen Scout® STX
-Schnelle und effiziente Navigation mithilfe des informativen, farbigen Touchscreen-Displays
-Hohe Wägegeschwindigkeit und hohe Auflösung sorgen für wiederholbare und zuverlässige Ergebnisse
-Hervorragender Überlastungsschutz und stapelbare Lagerung sorgen für Haltbarkeit
-Verschiedene Wägemodi und Sprachen für einfacheres Wägen
-Anwendung: Wägen, Prozentwägung, Stückzählung, Kontrollwiegen, dynamisches Wägen/Wiegen von Tieren, Summierung, Dichtebestimmung, Anzeige mit Standbild, Molwägen
-Display: Ein Full-Color-Touchscreen mit WQVGA-Grafik-LCD (4,3" Diagonale), eine QWERTY-Tastatur und eine numerische Tastatur ermöglichen die schnelle Eingabe von GLP-, GMP- und anderen Anwendungsdaten
-Betrieb: Netzteil (im Lieferumfang enthalten), Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
-Schnittstellen: Optionale RS232-Schnittstelle, USB-Host, USB-Gerät, Bluetooth oder Ethernet
-Konstruktion: ABS-Gehäuse, Edelstahlwägeplatte, austauschbare Arbeitsschutzabdeckung
-Ausstattung: Kurze Stabilisierungszeit, Pegelanzeige an der Vorderseite, bis zu 9 Systemsprachen, USB-Speicherfunktion, Menüsicherungsschalter, stapelbares Design, Sicherheits-Slot, integrierter Unterflurwägehaken für Wiegeanwendungen unter der Waage, Transportsperre, abnehmbare Wägeplattform aus Edelstahl, Stabilitätsanzeige, Überlastungs- und Unterlastanzeige, Batterieladestandsanzeige, selbsttätige Abschaltung

Typ STX222
Max. Last 220 g
Ablesbarkeit 0,01 g
Wägefläche (BxT) Ø 120 mm
Breite 202 mm
Tiefe 224 mm
Höhe 54 mm
Abmessungen (BxTxH) 202 x 224 x 54 mm
Gewicht 1,0 kg
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Weitere Suchbegriffe: zählwaage, ohaus zählwaage, Taschen,Waagen, Waage,Taschen, Waagen,Taschen, Laborwaagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 448,56*
€ 557,78*
Lager 163
Frei Haus
ab € 469,81*
€ 584,30*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,96*
€ 594,36*
Frei Haus
ab € 584,88*
€ 653,11*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,30*
€ 695,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,56*
€ 684,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,88*
€ 654,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,09*
€ 577,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,81*
€ 559,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 469,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.