Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborstuhl NEXXIT | Typ: NEXXIT 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborstuhl NEXXIT | Typ: NEXXIT 2
Laborstuhl NEXXIT | Typ: NEXXIT 2
Artikel-Nr.:
     163-6274189
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9033-SP01-3277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Laborstuhl NEXXIT
Der Stuhlaufbau ist konventionell und ohne Risikofaktoren. Die verwendeten Materialien zeichnen sich durch höchste Widerstandsfähigkeit gegenüber industrietypischen Einflüssen aus.
So besteht das Verbindungselement zwischen Sitzfläche und Rückenlehne aus robustem Stahl, ebenso wie das stabile Fußkreuz. Die praktischen Funktionsgriffe sorgen darüber hinaus für ein sicheres Handling beim Transport zwischen unterschiedlichen Einsatzbereichen. Sitz- und Rückenlehnen-Höhe sowie die Sitztiefe und die Sitzneigung können per Schnellbedienung auf die jeweiligen Körpermaße eingestellt werden.
-mit nur einer Hand können alle Einstellungen vorgenommen werden.

-Mit dem Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen).
-10 Jahre Garantie, Made in Germany

Polstervarianten:
Stoff Duotec
-atmungsaktiv
-komfortabel
-weich
-strapazierfähig

Integralschaum
-extrem robust, langlebig
-abwaschbar
-widersteht mechanischen Einflüssen
-resistent bei Funkenflug
-unempfindlich gegen leichteSäuren und Laugen

Kunstleder Magic
-abwaschbar und pflegeleicht
-weich und bequem
-desinfektionsmittelbeständig
-antibakteriell
-PVC-frei

Supertec
Supertec vereint die Vorteile von Stoff und Integralschaum
-weich und bequem
-schnittfest
-atmungsaktiv
-sehr widerstandsfähig
-rutschfest
-reinigungsfreundlich

Typ NEXXIT 2
Material Supertec
Beschreibung Rollen
Sitzhöhenverstellung 450 - 600 mm
Farbe schwarz / Griffe blau
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,91*
€ 319,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,22*
€ 319,55*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 285,73*
€ 329,79*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 285,24*
€ 331,28*
Lager 163
Frei Haus
ab € 364,45*
€ 406,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,58*
€ 483,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,72*
€ 463,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,26*
€ 442,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,00*
€ 439,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,45*
€ 433,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9039-217
ab € 73,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.